Startseite

CEMBRE SPA - CEM45064N TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 45064N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM45064N TARGHETTE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 900 ST

EAN

8016692858111

Artikelnummer

CEM45064N

Herstellernummer

45064N

Hersteller

CEM

Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all'interno del quadro elettrico. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl. V0 (UL 94). Campo di temperatura -30+80 °C.