Startseite

CEMBRE SPA - CEM44445-SBS TARG. SEGN.ETF-ROLL 20X65 IN SBS GIALLO - 44445-SBS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM44445-SBS TARG. SEGN.ETF-ROLL 20X65 IN SBS GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 65 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692984674

Artikelnummer

CEM44445-SBS

Herstellernummer

44445-SBS

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

65 mm

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm