Startseite

CEMBRE SPA - CEM4303NP006 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO, CON SIMBOLO DI DIVIETO + TESTO - 4303NP006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692902401

Artikelnummer

CEM4303NP006

Herstellernummer

4303NP006

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

nein

Montageart:

Wand

Breite:

52 mm

Höhe:

74 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue.