Startseite

CEMBRE SPA - CEM42091B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x12mm, BIANCO PVC10050WH - 42091B

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM42091B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO, 4x12mm, BIANCO PVC10050WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 4000 ST

EAN

8051316094919

Artikelnummer

CEM42091B

Herstellernummer

42091B

Hersteller

CEM

Ausführung:

Kartenform

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).