CEMBRE SPA - CEM42063B TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN PVC RIGIDO - 42063B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1600 ST
EAN
8016692879222
Artikelnummer
CEM42063B
Herstellernummer
42063B
Hersteller
CEM
Le targhette MG-TPMF, serieFLAT, vengono utilizzate con i tubetti PMF per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda e strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l?eventuale identificazione degli steli e l?indicazione del tubetto da utilizzare.