CEMBRE SPA - CEM420280 TASCA PORTA DOCUEMENTI, CON FISSAGGIO ADESIVO O CON RIVETTI, IN POLISTIRENE ANTIURTO - 420280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaltplanfach
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite - 235 mm
Packung
5 ST
EAN
8016692579016
Artikelnummer
CEM420280
Herstellernummer
420280
Hersteller
CEM
Ausführung:
Schaltplanfach
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
235 mm
Transparent:
nein
Marchio CEMBRE modello TASCA PORTA-DOCUMENTI TPD 235X280 MM... Tasca portadocumenti per armadi


