CEMBRE SPA - CEM41790 TARGHETTE PER MORSETTI - 41790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 12 mm
Farbe - weiß
Packung
1960 ST
EAN
8016692623764
Artikelnummer
CEM41790
Herstellernummer
41790
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
weiß
Targhette MG-CPM-05, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori Applicazione Singola; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm. Adatto per ABB Entrelec SNK serie ZS e ZS.


