Startseite

CEMBRE SPA - CEM41392 TARGHETTE PER MORSETTI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM41392 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692769400

Artikelnummer

CEM41392

Herstellernummer

41392

Hersteller

CEM

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Per Phoenix Contact Serie UK, UT e ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entrelec, Wago, Harting Materiale Policarbonato Privo di alogeni sì Privo di Silicone sì Classe UL94 V0 Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 140 °C Forma geometrica Rettangolo con angoli smussati + ganciPASSO 8 mm; 5,2 mm; 6 mm