CEMBRE SPA - CEM41390N TARGHETTE PER MORSETTI - 41390N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - weiß
Packung
1680 ST
EAN
8016692764306
Artikelnummer
CEM41390N
Herstellernummer
41390N
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
weiß
Le targhette MG-CPM-04 consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94) . Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore bianco,dimensioni 5x10 mm. Adatto Per morsetti Phoenix Contact UK, UT & ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entrelec, Wago.


