CEMBRE SPA - CEM41340N TARGHETTE PER MORSETTI - 41340N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - gelb
Packung
1680 ST
EAN
8016692769622
Artikelnummer
CEM41340N
Herstellernummer
41340N
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicita tutti i morsetti componibili delle marche piu utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un?elevata resistenza meccanica ed un?eccellente stabilita dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l?abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l?organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L?innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.



