Startseite

CEMBRE SPA - CEM41094 TARGHETTE PER MORSETTI - 41094

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM41094 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 7 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1960 ST

EAN

8016692568263

Artikelnummer

CEM41094

Herstellernummer

41094

Hersteller

CEM

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

7 mm

Farbe:

weiß

Targhette MG-CPM-02, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. Adatta per Weidmuller, Wago top job e ABB Entrelec.