Startseite

CEMBRE SPA - CEM40490 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X12 BIANCO - 40490

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40490 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X12 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 640 ST

EAN

8016692606903

Artikelnummer

CEM40490

Herstellernummer

40490

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

12 mm

Höhe:

4 mm

Le targhette MG2-TDMO si montano direttamente sul cavo già cablato, senza l’uso del tubetto trasparente.