Startseite

CEMBRE SPA - CEM40241 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-02 4X16 MM.GIALLO - 40241

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40241 TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-02 4X16 MM.GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 16 mm

Packung

  • 640 ST

EAN

8016692606835

Artikelnummer

CEM40241

Herstellernummer

40241

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

16 mm

Breite:

4 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDM-02 4X16 MM.GIALLO.. Materiale di identificazione