Startseite

CEMBRE SPA - CEM40092 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM - 40092

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM40092 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 15 mm

Packung

  • 2250 ST

EAN

8016692259758

Artikelnummer

CEM40092

Herstellernummer

40092

Hersteller

CEM

Ausführung:

Kartenform

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Targhette MG-TPM. Materiale Standard: ABS autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. Materiale Privi di Alogeni: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco. Dimensioni : 4x15 mm