Startseite

CEMBRE SPA - CEM3760HT127 ETICH.AVVERT.WST-PSWY DIM.50X40 + TESTO - 3760HT127

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM3760HT127 ETICH.AVVERT.WST-PSWY DIM.50X40 + TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692640143

Artikelnummer

CEM3760HT127

Herstellernummer

3760HT127

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

40 mm

Höhe:

50 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERT.WST-PSWY DIM.50X40 TESTO.. Segnale di indicazione / pericolo