CEMBRE SPA - CEM374107-P ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 38X22mm, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "P" - 374107-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 38 mm
Packung
80 ST
EAN
8016692511108
Artikelnummer
CEM374107-P
Herstellernummer
374107-P
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
38 mm
Breite:
22 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.



