CEMBRE SPA - CEM374104-9 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 20X12mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9" - 374104-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 12 mm
Packung
240 ST
EAN
8016692592534
Artikelnummer
CEM374104-9
Herstellernummer
374104-9
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
12 mm
Höhe:
20 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


