Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M4078 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M40 - 36A3M4078

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M4078 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 7

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 40

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692500287

Artikelnummer

CEM36A3M4078

Herstellernummer

36A3M4078

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

7

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.