CEMBRE SPA - CEM36A3M2537 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M25, MAXIbrass E MAXIinox M25+ Pg23 - 36A3M2537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 3
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Geeignet für Gewindemaß PG - 21
Packung
1 ST
EAN
8016692163192
Artikelnummer
CEM36A3M2537
Herstellernummer
36A3M2537
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
3
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.


