Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M2526 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M25, MAXIbrass E MAXIinox M25+ Pg21 - 36A3M2526

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M2526 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M25, MAXIbrass E MAXIinox M25+ Pg21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692163222

Artikelnummer

CEM36A3M2526

Herstellernummer

36A3M2526

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.