CEMBRE SPA - CEM36A3M2025 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M20+Pg13,5, MAXIbrass E MAXIinox M20+Pg13,5+Pg16 - 36A3M2025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 2
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20
Geeignet für Gewindemaß PG - 13
Packung
1 ST
EAN
8016692163116
Artikelnummer
CEM36A3M2025
Herstellernummer
36A3M2025
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
2
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13
Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.


