Startseite

CEMBRE SPA - CEM36A3M1624 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M16+Pg11 - 36A3M1624

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM36A3M1624 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER M16+Pg11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 11

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692163031

Artikelnummer

CEM36A3M1624

Herstellernummer

36A3M1624

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

16

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.