Startseite

CEMBRE SPA - CEM3572011 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3572011

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM3572011 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 17.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 11

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692136820

Artikelnummer

CEM3572011

Herstellernummer

3572011

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

17.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

GUARNIZIONI PIANE