CEMBRE SPA - CEM35202N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X52 ADESIVO NERO - 35202N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Breite - 52 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
100 ST
EAN
8016692593036
Artikelnummer
CEM35202N
Herstellernummer
35202N
Hersteller
CEM
Ausführung:
Blende
Breite:
52 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
schwarz
I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto o attacco adesivo. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).


