CEMBRE SPA - CEM34502 Porta-targa PLR quadro 17x70 rivettab.nero - 34502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Breite - 70 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - Tür
Packung
100 ST
EAN
8016692259314
Artikelnummer
CEM34502
Herstellernummer
34502
Hersteller
CEM
Ausführung:
Blende
Breite:
70 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
Tür
Farbe:
schwarz
I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).


