Startseite

CEMBRE SPA - CEM34402 Porta-targa PLR quadro 17x52 rivettab.nero - 34402

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM34402 Porta-targa PLR quadro 17x52 rivettab.nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - Tür

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692259307

Artikelnummer

CEM34402

Herstellernummer

34402

Hersteller

CEM

Ausführung:

Blende

Breite:

52 mm

Höhe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

Tür

Farbe:

schwarz

I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).