Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A60-M14 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 50mmq - 2A60-M14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2A60-M14 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 50mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692040349

Artikelnummer

CEM2A60-M14

Herstellernummer

2A60-M14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

300 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.300MMQ VITE.. Capicorda tubolare per conduttori in rame