CEMBRE SPA - CEM2A30-M16 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 150mmq - 2A30-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Isoliert - nein
Packung
15 ST
EAN
8016692040233
Artikelnummer
CEM2A30-M16
Herstellernummer
2A30-M16
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME



