Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A19-M14 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 95mmq - 2A19-M14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692040127

Artikelnummer

CEM2A19-M14

Herstellernummer

2A19-M14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME