Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A10-M16 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 50mmq - 2A10-M16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692040059

Artikelnummer

CEM2A10-M16

Herstellernummer

2A10-M16

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME