CEMBRE SPA - CEM2A10-M14 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 50mmq - 2A10-M14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692040042
Artikelnummer
CEM2A10-M14
Herstellernummer
2A10-M14
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME



