Startseite

CEMBRE SPA - CEM2910.M40N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M40x1,5, IP68 - 2910.M40N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2910.M40N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M40x1,5, IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...23 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692425764

Artikelnummer

CEM2910.M40N

Herstellernummer

2910.M40N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...23 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

45 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Sechskant Eckmaß:

50 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, con riduzione del campo di serraggio.