CEMBRE SPA - CEM2901.21N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, Pg21, IP68 - 2901.21N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8016692601359
Artikelnummer
CEM2901.21N
Herstellernummer
2901.21N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
30 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


