Startseite

CEMBRE SPA - CEM2900DP.M32N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, COMPLETO DI DISCO ANTIPOLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M32x1,5, IP68 - 2900DP.M32N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2900DP.M32N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, COMPLETO DI DISCO ANTIPOLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M32x1,5, IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...21 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692823706

Artikelnummer

CEM2900DP.M32N

Herstellernummer

2900DP.M32N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...21 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

36 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

36 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, COMPLETO DI DISCO ANTIPOLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M32x1,5, IP68