Startseite

CEMBRE SPA - CEM2900.13N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, Pg13,5, IP68 - 2900.13N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2900.13N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, Pg13,5, IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692202112

Artikelnummer

CEM2900.13N

Herstellernummer

2900.13N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6.5 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Sechskant Eckmaß:

25 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6e o-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato)