CEMBRE SPA - CEM268501 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! APPARECCHIATURA SOTTO TENSIONE ANCHE A SPORTELLO APERTO" - 268501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692509945
Artikelnummer
CEM268501
Herstellernummer
268501
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI


