Startseite

CEMBRE SPA - CEM268400-E ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRMA DI RIMUOVERE LA PROTEZIONE" - 268400-E

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268400-E ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRMA DI RIMUOVERE LA PROTEZIONE"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692406077

Artikelnummer

CEM268400-E

Herstellernummer

268400-E

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I84 PER IMP.ELETTR.52X105 SPAGN.. Segnale di indicazione / pericolo