CEMBRE SPA - CEM268400-BULK ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRMA DI RIMUOVERE LA PROTEZIONE" - 268400-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
450 ST
EAN
8016692628981
Artikelnummer
CEM268400-BULK
Herstellernummer
268400-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI


