CEMBRE SPA - CEM268200-F ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, VIETATO APRIRE - 268200-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692405797
Artikelnummer
CEM268200-F
Herstellernummer
268200-F
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
105 mm
Höhe:
52 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.52X105 FRANC.. Segnale di indicazione / pericolo


