Startseite

CEMBRE SPA - CEM268200-D ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, VIETATO APRIRE - 268200-D

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM268200-D ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, VIETATO APRIRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692405827

Artikelnummer

CEM268200-D

Herstellernummer

268200-D

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

105 mm

Höhe:

52 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.52X105 TEDES.. Segnale di indicazione / pericolo