CEMBRE SPA - CEM268000-E ETICHETTA ADESIVA, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE - 268000-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8016692405605
Artikelnummer
CEM268000-E
Herstellernummer
268000-E
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marchio CEMBRE modello ETICH.VS-I80 PER IMP.ELETTR.70X120 SPAGN.. Segnale di indicazione / pericolo


