CEMBRE SPA - CEM2653HT021 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO - 2653HT021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
15 ST
EAN
8016692898063
Artikelnummer
CEM2653HT021
Herstellernummer
2653HT021
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Montageart:
Wand
Breite:
74 mm
Höhe:
32 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue



