CEMBRE SPA - CEM25109-23 STRISCE ADESIVE SEGNACAVO ALFANUMERICHE, IN FILM SOTTILE DI POLIESTERE - 25109-23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
300 ST
EAN
8016692544830
Artikelnummer
CEM25109-23
Herstellernummer
25109-23
Hersteller
CEM
Strisce adesive segnacavo per la siglatura di cavi, isolati e non isolati che devono essere permanentemente o temporaneamente identificate all'interno di canalizzazioni quali cassette di derivazione o a bordo macchina. Campo di temperatura da -40°C a +150 °C.