Startseite

CEMBRE SPA - CEM2454HT015 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO ALTA TENSIONE + TESTO - 2454HT015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692898100

Artikelnummer

CEM2454HT015

Herstellernummer

2454HT015

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Montageart:

Wand

Breite:

74 mm

Höhe:

37 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Composte dai simboli di avvertimento (WS) e con possibile integrazione di testo informativo (WST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Ilformato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue