CEMBRE SPA - CEM2453HS001 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO ALTA TENSIONE + TESTO - 2453HS001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
15 ST
EAN
8016692501024
Artikelnummer
CEM2453HS001
Herstellernummer
2453HS001
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
74 mm
Höhe:
37 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-LSY 37X74 MM. TES.. Segnale di indicazione / pericolo


