Startseite

CEMBRE SPA - CEM221303 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-GD, SIMBOLO PROTEGGERE VISTA E UDITO, DIMENSIONE 100mm - 221303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692903705

Artikelnummer

CEM221303

Herstellernummer

221303

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Montageart:

Wand

Durchmesser:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-GD, SIMBOLO PROTEGGERE VISTA E UDITO, DIMENSIONE 100mm