CEMBRE SPA - CEM221003 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-LG, SIMBOLO INDOSSARE GUANTI CON PROTEZIONE DEI POLSI, DIMENSIONE 100mm - 221003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8016692903545
Artikelnummer
CEM221003
Herstellernummer
221003
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Montageart:
Wand
Durchmesser:
100 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-LG, SIMBOLO INDOSSARE GUANTI CON PROTEZIONE DEI POLSI, DIMENSIONE 100mm



