Startseite

CEMBRE SPA - CEM220903 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-CG, SIMBOLO INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA, DIMENSIONE 100mm - 220903

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM220903 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-CG, SIMBOLO INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA, DIMENSIONE 100mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692349756

Artikelnummer

CEM220903

Herstellernummer

220903

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Indossare guanti di sicurezza