Startseite

CEMBRE SPA - CEM220103 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WH, SIMBOLO PROTEGGERE IL CAPO, DIMENSIONE 100mm - 220103

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM220103 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WH, SIMBOLO PROTEGGERE IL CAPO, DIMENSIONE 100mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692349114

Artikelnummer

CEM220103

Herstellernummer

220103

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wasserfest:

nein

Montageart:

Wand

Durchmesser:

100 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 220103 - ETIC.PRESCR.MS-WH PROTEGGERE IL CAPO 100