Startseite

CEMBRE SPA - CEM211301 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-TA, SIMBOLO VIETATO TOCCARE TENSIONE PRESENTE, DIMENSIONE 50mm - 211301

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM211301 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-TA, SIMBOLO VIETATO TOCCARE TENSIONE PRESENTE, DIMENSIONE 50mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692394534

Artikelnummer

CEM211301

Herstellernummer

211301

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

50 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Vietato toccare tensione presente